Beli air impact driver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  2. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  3. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  4. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  5. KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  6. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  7. TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"- High Spesification Torque- Front Exhaust- Not Slipery When Used- Strength and Precision DriveItem Code : AT-AI1897
    atribut:
    • Spec (inch): 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Bolt Capacity: M42 (65mm)
    • Square Driver (inch): 1
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.31
    • Hose size (inch): 1/2
    • Maximum Torque (N m): 2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
    • Sound Pressure Level (dBA): 101.5
  8. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  9. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  10. KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp5.599.900

    KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.
    atribut:
    • Actual Air Consumption (cfm): 4.2
    • Overall Height (mm): 240
    • Overall Length (mm): 245
    • Overall Width (mm): 80
    • Square Drive Size (inch): 3/4
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Body Style: Pistol Grip
    • Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
    • Height (mm): 240
    • Item: Air Impact Wrench
    • MFR Part No.: IW750
    • Maximum Torque (Nm): 1085
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Power Source: Air
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
    • Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
    • Vibration Level (m/s2): 5.8
    • eclassCode: 21052003
  11. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  12. TERAL Pump Submersible Coolant (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.199.900

    TERAL Pump Submersible Coolant (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    It corresponds to European RoHS directive, EU directive (CE marking).Miniaturization and weight saving is realized by integration of motor part and pump part.Connection of conductors is fixed to the terminal block.50/60Hz dual purpose.Mechanical seal-less construction makes it resistant to chips etc.
  13. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
    • Overall Length L (mm): 155
    • Maximum Torque (Nm): 450
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
    • Air Consumption (L/minute): 113
    • Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
    • Mass (kg): 1.14
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • Practical Torque Range (N m): 34-340
Daftar Harga air impact driver Terbaru October 2026
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp2.399.900
American Tool Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp11.999.900
INGCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)